Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT P14329 Ştift de şochetă fără cap 1/4 x 1 25/32l Cu 2 inele | AC3WRX 2XAF6

APPROVED VENDOR P14329 Știft șanț fără cap 1/4 x 1 25/32l cu 2 inele

În stoc
Articol: AC3WRX Model: P14329Crucea Ref: 2XAF6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€9.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime1 25 / 32 "
Material1215 oțel
Lungime totală1 25 / 32 "
Pin Dia.1 / 4 "
TipFără cap canelat
Lungime utilizabilă1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P14329 Știft șanț fără cap 1/4 x 1 25/32l cu 2 inele
€9.83 /unitate