Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT P14343 Ştift de şochetă fără cap 5/16 x 1 11/32 Cu 2 inele | AC3WRZ 2XAF8

APPROVED VENDOR P14343 știft de șopă fără cap 5/16 x 1 11/32 cu 2 inele

În stoc
Articol: AC3WRZ Model: P14343Crucea Ref: 2XAF8
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
€11.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime1 11 / 32 "
Material1215 oțel
Lungime totală1 11 / 32 "
Pin Dia.5 / 16 "
TipFără cap canelat
Lungime utilizabilă1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P14343 știft de șopă fără cap 5/16 x 1 11/32 cu 2 inele
€11.52 /unitate