Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT P14375 Ştift de şochetă fără cap 3/8 x 3 11/32l cu 2 inele | AC3WTH 2XAG7

APPROVED VENDOR P14375 Știft șanț fără cap 3/8 x 3 11/32l cu 2 inele

În stoc
Articol: AC3WTH Model: P14375Crucea Ref: 2XAG7
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
€13.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime3 11 / 32 "
Material1215 oțel
Lungime totală3 11 / 32 "
Pin Dia.3 / 8 "
TipFără cap canelat
Lungime utilizabilă3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P14375 Știft șanț fără cap 3/8 x 3 11/32l cu 2 inele
€13.66 /unitate