Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT P14383 Ştift de şochetă fără cap 1/2 x 1 21/32l Cu 2 inele | AC3WTK 2XAG9

APPROVED VENDOR P14383 Știft șanț fără cap 1/2 x 1 21/32l cu 2 inele

În stoc
Articol: AC3WTK Model: P14383Crucea Ref: 2XAG9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€15.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime1 21 / 32 "
Material1215 oțel
Lungime totală1 21 / 32 "
Pin Dia.1 / 2 "
TipFără cap canelat
Lungime utilizabilă1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P14383 Știft șanț fără cap 1/2 x 1 21/32l cu 2 inele
€15.00 /unitate