Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT P15-007 Pin șurub standard 18-8 0.187 X 1 L, 5PK | AC3WTT 2XAH7

APPROVED VENDOR P15-007 Știft șurub standard 18-8 0.187 X 1 L, 5 buc.

În stoc
Articol: AC3WTT Model: P15-007Crucea Ref: 2XAH7
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
€13.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime1"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală1"
Pin Dia.3 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă55 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P15-007 Știft șurub standard 18-8 0.187 X 1 L, 5 buc.
€13.72 /ambalaj