Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR P15-021 Clevis Pin Standard 18-8 0.250 X 1 L, 5PK | AC3WUA 2XAJ5

APPROVED VENDOR P15-021 Știft șurub standard 18-8 0.250 X 1 L, 5 buc.

În stoc
Element: AC3WUA Model: P15-021Crucea Ref: 2XAJ5
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
€24.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime1"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală1"
Pin Dia.1 / 4 "
TipStandard
Lungime utilizabilă55 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P15-021 Știft șurub standard 18-8 0.250 X 1 L, 5 buc.
€24.35 /ambalaj