Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT P15-025 Ştift 18-8 0.250 X 1 1/4 L, 5UC | AC3WUB 2XAJ6

APPROVED VENDOR P15-025 Știft șurub 18-8 0.250 X 1 1/4 L, 5 buc.

În stoc
Articol: AC3WUB Model: P15-025Crucea Ref: 2XAJ6
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
€28.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală1.25 "
Pin Dia.1 / 4 "
TipStandard
Lungime utilizabilă1 7 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P15-025 Știft șurub 18-8 0.250 X 1 1/4 L, 5 buc.
€28.30 /ambalaj