Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT RM-4750-5 Șurub cric 3/16 L, 10PK | AE9TTV 6ME99

APPROVED VENDOR RM-4750-5 Șurub cric 3/16 L, 10 buc

În stoc
Articol: AE9TTV Model: RM-4750-5Crucea Ref: 6ME99
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
€15.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack Şurub
finalizareaCrom galben de zinc
Lățime hexagonală3 / 16 "
Toleranță la lățimea hexagonală+/- 0.003 "
Toleranță la lungime+/- 0.005 "
MaterialOţel
Dimensiunea șurubului# 4-40
Lungimea filetului7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156080
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Adâncimea firului feminin (3/32 ")
    • Lungimea firului masculin (7/16 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR RM-4750-5 Șurub cric 3/16 L, 10 buc
€15.38 /ambalaj