Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U27101.025.0075 Tăiere filet 1/4-20 X 3/4 inch, 25PK | AA9WUM 1HA51

APPROVED VENDOR U27101.025.0075 Tăiere filet 1/4-20 X 3/4 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AA9WUM Model: U27101.025.0075Crucea Ref: 1HA51
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
€11.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de tăiere a firului
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.477-0.442 "
Inaltimea capului0.153 "(Ref)
Tip capTigaie
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318145080
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U27101.025.0075 Tăiere filet 1/4-20 X 3/4 inch, 25 buc.
€11.12 /ambalaj