Furnizor APROBAT SB-3003-0125-02-72 Stock plat 3003 Aluminiu 1/8 inch T 2 inch x 6 picioare | AB2VFB 1NZD7

APPROVED VENDOR SB-3003-0125-02-72 Stock plat 3003 Aluminiu 1/8 inch T 2 inch x 6 picioare

Element: AB2VFB Model: SB-3003-0125-02-72Crucea Ref: 1NZD7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€87.60 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc plat
aliaj de tip3003
finalizareaMoară
Scala de duritateBHN
Lungime6"
Toleranță la lungime+/- 0.500 "
MaterialAluminiu
fireH14 (1/2 greu)
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.006 "
TipRezistent la coroziune
Duritate tipică40
Rezistența la tracțiune tipică22,000 psi
Rezistență tipică la randament16,000 la 21,000 PSI
Lăţime2"
Toleranță la lățime+/- 0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7606123030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipaliaj de tipfinalizareaDuritate tipicăRezistența la tracțiune tipicăRezistență tipică la randamentLăţimeToleranță la lățimePreț
Furnizor APROBAT SB-3003-0125-01-12 Stoc plat 3003 Aluminiu 1/8 inch T 1 inch x 1 picioare | AB2VET 1NZC8 SB-3003-0125-01-12Rezistent la coroziune3003Moară4022,000 psi16,000 la 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€24.56
Furnizor APROBAT SB-3003-0125-01-36 Stoc plat 3003 Aluminiu 1/8 inch T 1 inch x 3 picioare | AB2VEU 1NZC9 SB-3003-0125-01-36Rezistent la coroziune3003Moară4022,000 psi16,000 la 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€38.51
Furnizor APROBAT SB-3003-0125-01-72 Stock plat 3003 Aluminiu 1/8 inch T 1 inch x 6 picioare | AB2VEV 1NZD1 SB-3003-0125-01-72Rezistent la coroziune3003Moară4022,000 psi16,000 la 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€51.11
RFQ
Furnizor APROBAT SB-3003-0125-15-12 Plat 3003 Aluminiu 1/8 inch T 1 1/2 inch x 1 picioare | AB2VEW 1NZD2 SB-3003-0125-15-12Rezistent la coroziune3003Moară4022,000 psi16,000 la 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€27.45
Furnizor APROBAT SB-3003-0125-15-36 Plat 3003 Aluminiu 1/8 inch T 1 1/2 inch x 3 picioare | AB2VEX 1NZD3 SB-3003-0125-15-36Rezistent la coroziune3003Moară4022,000 psi16,000 la 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€47.55
Furnizor APROBAT SB-3003-0125-15-72 Plat 3003 Aluminiu 1/8 inch T 1 1/2 inch x 6 picioare | AB2VEY 1NZD4 SB-3003-0125-15-72Rezistent la coroziune3003Moară4022,000 psi16,000 la 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€66.03
RFQ
Furnizor APROBAT SB-3003-0125-02-12 Stock plat 3003 Aluminiu 1/8 inch T 2 inch x 1 picioare | AB2VEZ 1NZD5 SB-3003-0125-02-12Rezistent la coroziune3003Moară4022,000 psi16,000 la 21,000 PSI2"+/- 0.063 "€28.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SB-3003-0125-02-72 Stock plat 3003 Aluminiu 1/8 inch T 2 inch x 6 picioare
€87.60 /unitate