Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT SB-6061-1000-08-08 Blank Aluminiu 6061 1 x 8 x 8 In | AB2VCH 1NYV1

APPROVED VENDOR SB-6061-1000-08-08 Aluminiu necompletat 6061 1 x 8 x 8 inchi

În stoc
Articol: AB2VCH Model: SB-6061-1000-08-08Crucea Ref: 1NYV1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€253.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc gol
aliaj de tip6061
finalizareaMoară
Scala de duritateBHN
Lungime8"
Toleranță la lungime+/- 0.002 "
MaterialAluminiu
fireT651 / T6511
Grosime1"
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipPrecizie
Duritate tipică95
Rezistența la tracțiune tipică45,000 psi
Rezistență tipică la randament40,000 PSI
Lăţime8"
Toleranță la lățime+/- 0.002 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.88
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS7606123030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
VANZATOR APROBAT SB-6061-0375-06-06 Blank Aluminiu 6061 3/8 x 6 x 6 In | AB2VAK 1NYN2 SB-6061-0375-06-066"0.375 "6"€108.36
VANZATOR APROBAT SB-6061-0375-08-12 Blank Aluminiu 6061 3/8 x 8 x 12 In | AB2VAL 1NYN3 SB-6061-0375-08-1212 "0.375 "8"€191.34
VANZATOR APROBAT SB-6061-0375-08-08 Blank Aluminiu 6061 3/8 x 8 x 8 In | AB2VAM 1NYN4 SB-6061-0375-08-088"0.375 "8"€146.30
VANZATOR APROBAT SB-6061-0500-12-12 Blank Aluminiu 6061 1/2 x 12 x 12 In | AB2VAN 1NYN5 SB-6061-0500-12-1212 "0.5 "12 "€276.04
VANZATOR APROBAT SB-6061-0500-12-18 Blank Aluminiu 6061 1/2 x 12 x 18 In | AB2VAP 1NYN6 SB-6061-0500-12-1818 "0.5 "12 "€394.00
VANZATOR APROBAT SB-6061-0500-12-24 Blank Aluminiu 6061 1/2 x 12 x 24 In | AB2VAQ 1NYN7 SB-6061-0500-12-2424 "0.5 "12 "€470.65
VANZATOR APROBAT SB-6061-0500-02-12 Blank Aluminiu 6061 1/2 x 2 x 12 In | AB2VAR 1NYN8 SB-6061-0500-02-1212 "0.5 "2"€86.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SB-6061-1000-08-08 Aluminiu necompletat 6061 1 x 8 x 8 inchi
€253.45 /unitate