Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR SC22040120-100P1 Socket Cap Screw Standard M4 x 0.70X12, 100PK | AE9BUQ 6HHH6

APPROVED VENDOR SC22040120-100P1 Șurub cu cap cu dublă standard M4 x 0.70X12, 100 buc.

În stoc
Element: AE9BUQ Model: SC22040120-100P1Cruce Ref: 6HHH6
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
€18.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.7mm
Inaltimea capului4mm
Tip capStandard
Lungime sub cap12mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune176,900
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului12mm
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SC22040120-100P1 Șurub cu cap cu dublă standard M4 x 0.70X12, 100 buc.
€18.82 /ambalaj