Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR SC22060180-100P1 Socket Cap Screw Standard M6 x 1X18, 100PK | AE9FBY 6JDH7

APPROVED VENDOR SC22060180-100P1 Șurub cu cap cu dublă standard M6 x 1X18, 100 buc.

În stoc
Articol: AE9FBY Model: SC22060180-100P1Crucea Ref: 6JDH7
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
€43.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.10mm
Inaltimea capului6mm
Tip capStandard
Lungime sub cap18mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune176,900
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului18mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SC22060180-100P1 Șurub cu cap cu dublă standard M6 x 1X18, 100 buc.
€43.87 /ambalaj