Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT SC2236150 Șurub cu cap cu dublă standard M36 x 4x150 | AE7QNF 5ZY99

APPROVED VENDOR SC2236150 Șurub cu cap cu mufa standard M36 x 4x150

În stoc
Articol: AE7QNF Model: SC2236150Crucea Ref: 5ZY99
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
€65.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM36 X 4
Dimensiunea unității27mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaNegru
Cap Dia.54mm
Inaltimea capului36mm
Tip capStandard
Lungime sub cap150mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune176,900 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M36
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului84mm
Dimensiune de filet4mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SC2236150 Șurub cu cap cu mufa standard M36 x 4x150
€65.85 /unitate