Furnizor APROBAT SCE-1001-24 Cărucior de transfer chimic 100 lb 24 Sticle | AF4ZNW 9T856

APPROVED VENDOR SCE-1001-24 Cărucior de transfer chimic 100 lb 24 sticle

În stoc
Articol: AF4ZNW Model: SCE-1001-24Crucea Ref: 9T856

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,460.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior de transfer chimic
Capacitate pe raft50 lb.
Caster Dia.2"
Tip rotor(4) Pivotant
CuloriAlb
Capacitate de încărcare100 lb.
Numărul de compartimente24
Numărul de rafturi2
Inălțime totală36 "
Lungime totală36.5 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90.0004
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS9403704031
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SCE-1001-24 Cărucior de transfer chimic 100 lb 24 sticle
€6,460.64 /unitate