APPROVED VENDOR SCR150P10F12 Machine Screw Pan 10-32 Xl, 5PK | AE6DBA 5PY19

APPROVED VENDOR SCR150P10F12 Tavă cu șuruburi mecanice 10-32 Xl, 5 buc

Element: AE6DBA Model: SCR150P10F12Crucea Ref: 5PY19

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru mașină cu punct pilot
Tipul de unitateCombinație Slot/Phillips
Dimensiunea șoferului11/32 "și # 2
finalizareaPasivată
Cap Dia.0.365 "
Inaltimea capului0.125 "
Tip capTigaie
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Dia pilot.0.125 "
Lungimea pilotului0.090 "
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SCR150P10F12 Tavă cu șuruburi mecanice 10-32 Xl, 5 buc