Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR STR602M12X30 Shoulder Screw M12 x 1.5 x 30mm L | AB8JTR 25L657

APPROVED VENDOR STR602M12X30 Șurub cu umăr M12 x 1.5 x 30 mm L

În stoc
Articol: AB8JTR Model: STR602M12X30Crucea Ref: 25L657
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
€51.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
Cap Dia.18mm
Inaltimea capului9mm
Stilul șefuluiStandard
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune70000 psi
Rockwell HardnessB55
Umăr Dia.12mm
Lungimea umărului30mm
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM10 X 1.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318158030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelClasăDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiStilul șefuluiMaterialPreț
Furnizor APROBAT PAT4314 Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 4-40 1/2 inch - Pachet De 5 | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-crestatSimplu1 / 4 "1 / 8 "StandardOțel inoxidabil 18-8€64.54
Furnizor APROBAT PAT4319 Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 8-32 3/8 inch - Pachet De 5 | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-crestatSimplu5 / 16 "5 / 32 "StandardOțel inoxidabil 18-8€78.83
VANZATOR APROBAT 24. Oct 4328 Șurub cu umăr Oțel inoxidabil 10-24 1/4 L - Pachet De 10 | AE9HGF 6JU50 24. octombrie 43282A-crestatSimplu3 / 8 "3 / 16 "StandardOțel inoxidabil 18-8€108.80
VINDATOR APROBAT 7007SSPH Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 4-40 1/2 - Pachet De 5 | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1PhillipsSimplu1 / 4 "1 / 8 "StandardOțel inoxidabil 18-8€67.76
VINDATOR APROBAT 7013SSPH Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 6-32 7/16 - Pachet De 5 | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2PhillipsSimplu9 / 32 "1 / 8 "StandardOțel inoxidabil 18-8€65.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR STR602M12X30 Șurub cu umăr M12 x 1.5 x 30 mm L
€51.80 /unitate