Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaje rapide PARKER SH3-62, NPTF de 3/8 inch, multifuncțional, inox | AC4XPN 31A866

PARKER Cuplaj rapid SH3-62, 3/8 inch NPTF, multifuncțional, inox

În stoc
Element: AC4XPN Model: SH3-62Crucea Ref: 31A866
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
€204.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material de bilăSS
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corp303 SS
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneNPTF
finalizarea303 SS
Rata de curgere6 Gal / min
Tip blocareBile de blocare
Mecanism de blocareMinge
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Max. Temperatura de funcționare.121 grade C
Presiune maximă1500 psi
Max. Presiune de lucru5000 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul ParkerSH3-62
Dimensiune țeavă NPT3 / 8 "
Material sigiliuNitril
Inchide-odublu
Material pentru mânecă303 SS
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet3/8 "-18
Tip filetFemeie
TipCuplaj (corp)
Presiunea în vid27.4 inch-Hg
Proiectarea supapelorPăpuşă
Materialul supapei303 SS
Tipul supapeiPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8481803090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Corp de cuplare hidraulic de uz general Parker Seria 60 proiectat pentru aplicații în liniile hidraulice industriale și echipamentele mobile unde sunt necesare conectarea și deconectarea conductelor de fluid
    • Dispune de o supapă cu clapetă cu o supapă de oprire metal pe metal pentru a elimina verificarea suplimentară a debitului și întreținerea alinierii supapei
    • Designul etanșării oferă capacitatea de a funcționa la presiuni ridicate și asigură etanșarea eficientă
    • Echipat cu un mecanism de blocare cu bilă pentru o conexiune precisă
    • Îndeplinește standardele ISO 7241-1 seria B

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial de bilăMaterial corpMax. Presiune de lucruMin. Temperatura de funcționare.Temp. De funcționare GamăSchimbul ParkerMaterial sigiliuPreț
Parker BH1-60 Cuplaj rapid, 1/8 inch NPTF, multifuncțional, alamă | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSAlamă3000 psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH1-60Nitril€62.10
Cuplaje rapide PARKER BH2-60, NPTF de 1/4 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSAlamă3700 Psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH2-60Nitril€66.16
Cuplaje rapide PARKER BH3-60, NPTF de 3/8 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSAlamă2700 Psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH3-60Nitril€86.54
Cuplaje rapide PARKER BH4-60, NPTF de 1/2 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSAlamă3500 psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH4-60Nitril€130.20
Cuplaje rapide PARKER BH6-60, NPTF de 3/4 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSAlamă2200 Psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH6-60Nitril€216.94
Cuplaje rapide PARKER BH8-60, 1 inch NPTF, multifuncțional, alamă | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSAlamă1500 PSI-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH8-60Nitril€354.20
Cuplaje rapide PARKER H1-62, 1/8 inch NPTF, multifuncțional, oțel | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiOţelOţel5000 psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FH1-62Nitril€57.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj rapid SH3-62, 3/8 inch NPTF, multifuncțional, inox
€204.56 /unitate