Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 317-351-30 Micrometru digital Uni-Mike 1 inch SPC | AE9YCX 6NPZ0

MITUTOYO 317-351-30 Micrometru digital Uni-Mike 1 inch SPC

În stoc
Articol: AE9YCX Model: 317-351-30Crucea Ref: 6NPZ0
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
€1,104.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru universal
NicovalăInterșanjabil
Material de nicovalăcarbid
CertificareCertificat de inspecție
IP Rating-ul65
Tip piuliță de blocarePârghie
Ziua OperațieiDigital electronic
Gamă0 până la 1"/0 până la 25 mm
Rezoluţie0.00005 "/ 0.001 mm
Ieșire SPCDa
AxPlat
Materialul axuluicarbid
Dimensiunea axului0.250 "
DegetarFrecare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9017304000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Da)

Variante de produs

ProdusModelZiua OperațieiGamăRezoluţiePreț
MITUTOYO 117-107 Micrometru universal 0-1 inch 0.0001 in | AD6XND 4CGE5 117-107Vernier0 - 1 "0.0001 "€408.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 317-351-30 Micrometru digital Uni-Mike 1 inch SPC
€1,104.71 /unitate