Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 117-107 Micrometru universal 0-1 inch 0.0001 in | AD6XND 4CGE5

MITUTOYO 117-107 Micrometru universal 0-1 inch 0.0001 in

În stoc
Element: AD6XND Model: 117-107Crucea Ref: 4CGE5
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
€408.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru universal
NicovalăInterșanjabil
Material de nicovalăcarbid
CertificareCertificat de inspecție
IP Rating-ul65
Tip piuliță de blocarePârghie
Ziua OperațieiVernier
Gamă0 - 1 "
Rezoluţie0.0001 "
Ieșire SPCDa
AxPlat
Materialul axuluicarbid
Dimensiunea axului0.250 "
DegetarFrecare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS9017304000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Da)

Variante de produs

ProdusModelZiua OperațieiGamăRezoluţiePreț
MITUTOYO 317-351-30 Micrometru digital Uni-Mike 1 inch SPC | AE9YCX 6NPZ0 317-351-30Digital electronic0 până la 1"/0 până la 25 mm0.00005 "/ 0.001 mm€1,104.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 117-107 Micrometru universal 0-1 inch 0.0001 in
€408.50 /unitate