Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT STR602M8X50 Șurub de umăr M6 x 1 x 50mm L | AB8JTD 25L645

APPROVED VENDOR STR602M8X50 Șurub cu umăr M6 x 1 x 50 mm L

În stoc
Articol: AB8JTD Model: STR602M8X50Crucea Ref: 25L645
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
€56.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
Cap Dia.13mm
Inaltimea capului5.5mm
Stilul șefuluiStandard
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune70000 psi
Rockwell HardnessB55
Umăr Dia.8mm
Lungimea umărului50mm
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM6 X 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318156010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR STR602M8X50 Șurub cu umăr M6 x 1 x 50 mm L
€56.16 /unitate