Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT TAC0805-100 Nit Semi-Tubular 1/8 X 5/32 Inch, 100PK | AA9XAK 1HBZ6

APPROVED VENDOR TAC0805-100 Nit semi-tubular 1/8 X 5/32 inch, 100 buc

În stoc
Element: AA9XAK Model: TAC0805-100Crucea Ref: 1HBZ6
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
€25.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit Semi-Tubular
finalizareaSimplu
Grip Range0.067 - 0.098 "
Cap Dia.0.218 "
Inaltimea capului0.034 "
Tip capOval
Mărimea găurii0.129 "
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului5 / 32 "
Material nitAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TAC0805-100 Nit semi-tubular 1/8 X 5/32 inch, 100 buc
€25.65 /ambalaj