Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR TAC0912.1-100 Semi-Tubular Rivet 9/64 X 3/8 Inch, 100PK | AA9XBA 1HCL9

APPROVED VENDOR TAC0912.1-100 Nit semi-tubular 9/64 X 3/8 inch, 100 buc

În stoc
Element: AA9XBA Model: TAC0912.1-100Crucea Ref: 1HCL9
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
€36.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit Semi-Tubular
finalizareaSimplu
Grip Range0.275 - 0.305 "
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.04 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Mărimea găurii0.156 "
Nituit Dia.9 / 64 "
Lungimea nitului3 / 8 "
Material nitAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TAC0912.1-100 Nit semi-tubular 9/64 X 3/8 inch, 100 buc
€36.45 /ambalaj