Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT TAC1218.1-100 Nit Semi-Tubular 3/16 X 9/16 Inch, 100PK | AA9XBK 1HDL9

APPROVED VENDOR TAC1218.1-100 Nit semi-tubular 3/16 X 9/16 inch, 100 buc

În stoc
Articol: AA9XBK Model: TAC1218.1-100Ref încrucișat: 1HDL9

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€43.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit Semi-Tubular
finalizareaSimplu
Grip Range0.432 - 0.472 "
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.06 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Mărimea găurii0.201 "
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului9 / 16 "
Material nitAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TAC1218.1-100 Nit semi-tubular 3/16 X 9/16 inch, 100 buc
€43.20 /ambalaj