Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR TBC0908.1-100 Semi-Tubular Rivet 9/64 X 1/4 Inch, 100PK | AA9WZC 1HBW3

APPROVED VENDOR TBC0908.1-100 Nit semi-tubular 9/64 X 1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AA9WZC Model: TBC0908.1-100Ref încrucișat: 1HBW3
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
€41.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit Semi-Tubular
finalizareaSimplu
Grip Range0.150 - 0.180 "
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.04 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Mărimea găurii0.156 "
Nituit Dia.9 / 64 "
Lungimea nitului1 / 4 "
Material nitAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TBC0908.1-100 Nit semi-tubular 9/64 X 1/4 inch, 100 buc.
€41.66 /ambalaj