Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT TSI0310075S0-010P Șurub mare 5/16-18 3/4 Lungime, 10PK | AD7LDV 4FAF9

APPROVED VENDOR TSI0310075S0-010P Șurub cu capul mare 5/16-18 3/4" lungime, 10 buc.

În stoc
Articol: AD7LDV Model: TSI0310075S0-010PCrucea Ref: 4FAF9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€22.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub degetul mare, tip S
finalizareaPlacat cu zinc
Inaltimea capului0.75 - 0.78 "
Materialul capuluiOțel, zinc
Tip capCazma
Șef Lățime0.67 - 0.7 "
Lungime3 / 4 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Umăr Dia.0.56 - 0.59 "
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318156080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0310075S0-010P Șurub cu capul mare 5/16-18 3/4" lungime, 10 buc.
€22.26 /ambalaj