Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01000.056.0100 Șurub hexagonal grad 5 9/16-12 X 1, 25BUC | AA8RRT 19NT65

APPROVED VENDOR U01000.056.0100 Șurub hexagonal grad 5 9/16-12 X 1, 25 buc.

În stoc
Element: AA8RRT Model: U01000.056.0100Crucea Ref: 19NT65
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
€32.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9 / 16 "
Diametru9 / 16 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.1"
Calitate5
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime sub cap1"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet9 / 16 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2699
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01000.056.0100 Șurub hexagonal grad 5 9/16-12 X 1, 25 buc.
€32.78 /ambalaj