Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01049.050.0150 Șurub hexagonal de blocare grad 5 1/2-13 X 1-1/2, 10PK | AB9UUU 2FE37

APPROVED VENDOR U01049.050.0150 Șurub hexagonal de blocare grad 5 1/2-13 X 1-1/2, 10 buc.

În stoc
Element: AB9UUU Model: U01049.050.0150Crucea Ref: 2FE37
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
€12.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de blocare a capului hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Diametru1 / 2 "
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.1-5/64 "
Calitate5
Inaltimea capului1 / 2 "
Tip capFlanșă de blocare
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap1.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet13
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.050.0150 Șurub hexagonal de blocare grad 5 1/2-13 X 1-1/2, 10 buc.
€12.08 /ambalaj