Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01060.025.0800 Hex Cap Screw Grade 5 1/4-28 X 8, 5PK | AB8TXA 29DK31

APPROVED VENDOR U01060.025.0800 Șurub hexagonal grad 5 1/4-28 X 8, 5 buc.

În stoc
Element: AB8TXA Model: U01060.025.0800Ref. cruce: 29DK31 / 156M97
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
€12.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
Diametru1 / 4 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Lungime sub cap8"
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.025.0800 Șurub hexagonal grad 5 1/4-28 X 8, 5 buc.
€12.05 /ambalaj