Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01060.043.0350 Hex Cap Screw Grade 5 7/16-20 X 3-1/2, 10PK | AC9CRG 3FNK4

APPROVED VENDOR U01060.043.0350 Șurub hexagonal grad 5 7/16-20 X 3-1/2, 10 buc.

În stoc
Element: AC9CRG Model: U01060.043.0350Ref încrucișat: 3FNK4 / 42HD18
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
€21.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-20
Diametru7 / 16 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime sub cap3.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-1/8 "
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet20
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.74
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.043.0350 Șurub hexagonal grad 5 7/16-20 X 3-1/2, 10 buc.
€21.08 /ambalaj