Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01060.075.1000 Șurub hexagonal grad 5 3/4-16 x 10 | AC9CVD 3FPF7

APPROVED VENDOR U01060.075.1000 Șurub hexagonal grad 5 3/4-16 x 10

În stoc
Articol: AC9CVD Model: U01060.075.1000Ref încrucișat: 3FPF7 / 157D06

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
Diametru3 / 4 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap10 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet16
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.598
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.075.1000 Șurub hexagonal grad 5 3/4-16 x 10
€16.18 /unitate