Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01062.043.0450 Hex Cap Screw Grade 5 7/16-20 X 4-1/2, 10PK | AB7AFF 22TF02

APPROVED VENDOR U01062.043.0450 Șurub hexagonal grad 5 7/16-20 X 4-1/2, 10 buc.

În stoc
Articol: AB7AFF Model: U01062.043.0450Ref încrucișat: 22TF02 / 42HF12
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
€27.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-20
Diametru7 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime sub cap4.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-1/8 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9238
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.043.0450 Șurub hexagonal grad 5 7/16-20 X 4-1/2, 10 buc.
€27.04 /ambalaj