Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U01062.050.0100 Șurub hexagonal grad 5 1/2-20 X 1, 25BUC | AB7AFL 22TF07

APPROVED VENDOR U01062.050.0100 Șurub hexagonal grad 5 1/2-20 X 1, 25 buc.

În stoc
Element: AB7AFL Model: U01062.050.0100Ref încrucișat: 22TF07 / 42HF17
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
€28.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
Diametru1 / 2 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap1"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1"
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9873
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.050.0100 Șurub hexagonal grad 5 1/2-20 X 1, 25 buc.
€28.34 /ambalaj