Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01062.050.0400 Hex Cap Screw Grade 5 1/2-20 X 4, 5PK | AB7AFU 22TF14

APPROVED VENDOR U01062.050.0400 Șurub hexagonal grad 5 1/2-20 X 4, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7AFU Model: U01062.050.0400Ref încrucișat: 22TF14 / 42HF26

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
Diametru1 / 2 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap4"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5706
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.050.0400 Șurub hexagonal grad 5 1/2-20 X 4, 5 buc.
€14.74 /ambalaj