Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01062.062.0275 Hex Cap Screw Grade 5 5/8-18 X 2-3/4, 5PK | AB7AGT 22TF36

APPROVED VENDOR U01062.062.0275 Șurub hexagonal grad 5 5/8-18 X 2-3/4, 5 buc.

În stoc
Element: AB7AGT Model: U01062.062.0275Ref încrucișat: 22TF36 / 42HF50

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€12.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
Diametru5 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime sub cap2.75 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6597
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.062.0275 Șurub hexagonal grad 5 5/8-18 X 2-3/4, 5 buc.
€12.35 /ambalaj