Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U01080.031.0125 Cupă șurub de fixare cu dublă 5/16-18 X 1-1/4, 100BUC | AE4YHH 5NZY9

APPROVED VENDOR U01080.031.0125 Cupă șurub de fixare 5/16-18 X 1-1/4, 100 buc.

În stoc
Element: AE4YHH Model: U01080.031.0125Ref încrucișat: 5NZY9 / 159Z61

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€56.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.312 "
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului15 / 64 "
Șef Lățime5 / 16 "
Material1018-1022 Oțel carbon
Lungime totală1.25 "
Punct Dia.5 / 32 "
Punct Material1018/1022 Oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHR15N 83 Duritate minimă a suprafeței
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1556
Înălțimea navei (cm)8.57
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.53
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelClasăEchivalent zecimalDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaInaltimea capuluiȘef LățimeMaterialPreț
VÂNTORUL APROBAT 121081-PR Șurub de fixare priză Con 10-32 x 3/16 - Pachet De 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€36.04
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 121126-PR Șurub de fixare priză Con 1/4-28 x 3/8 - Pachet De 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€46.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.031.0125 Cupă șurub de fixare 5/16-18 X 1-1/4, 100 buc.
€56.60 /ambalaj