Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01080.037.0075 Socket Set Screw Cup 3/8-16 X 3/4, 100PK | AE4YHL 5NZZ2

APPROVED VENDOR U01080.037.0075 Cupă șurub de fixare 3/8-16 X 3/4, 100 buc.

În stoc
Articol: AE4YHL Model: U01080.037.0075Ref încrucișat: 5NZZ2 / 159Z64

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€62.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.375 "
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului9 / 32 "
Șef Lățime3 / 8 "
Material1018-1022 Oțel carbon
Lungime totală3 / 4 "
Punct Dia.13 / 64 "
Punct Material1018/1022 Oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHR15N 83 Duritate minimă a suprafeței
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9356
Înălțimea navei (cm)8.57
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.53
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelClasăEchivalent zecimalDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaInaltimea capuluiȘef LățimeMaterialPreț
VÂNTORUL APROBAT 121081-PR Șurub de fixare priză Con 10-32 x 3/16 - Pachet De 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€36.04
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 121126-PR Șurub de fixare priză Con 1/4-28 x 3/8 - Pachet De 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€46.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.037.0075 Cupă șurub de fixare 3/8-16 X 3/4, 100 buc.
€62.73 /ambalaj