Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U01100.043.0001 Piuliță hexagonală grad 5 7/16-14, 50UC | AA4JQD 12P525

APPROVED VENDOR U01100.043.0001 Piuliță hexagonală grad 5 7/16-14, 50 buc

În stoc
Element: AA4JQD Model: U01100.043.0001Crucea Ref: 12P525
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
€14.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
finalizareaSimplu
Calitate5
Înălţime3 / 8 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate5
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6399
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01100.043.0001 Piuliță hexagonală grad 5 7/16-14, 50 buc
€14.13 /ambalaj