Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01200.056.0100 Hex Cap Screw Grade 5 9/16-12 X 1, 25PK | AB9DTC 2CE45

APPROVED VENDOR U01200.056.0100 Șurub hexagonal grad 5 9/16-12 X 1, 25 buc.

În stoc
Element: AB9DTC Model: U01200.056.0100Ref încrucișat: 2CE45 / 42HG93
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
€44.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-12
Diametru9 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime sub cap1"
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1"
Reumpleri2CE45
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.28
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.056.0100 Șurub hexagonal grad 5 9/16-12 X 1, 25 buc.
€44.94 /ambalaj