Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01200.056.0150 Hex Cap Screw Grade 5 9/16-12 X 1-1/2, 25PK | AB9DTG 2CE51

APPROVED VENDOR U01200.056.0150 Șurub hexagonal grad 5 9/16-12 X 1-1/2, 25 buc.

În stoc
Element: AB9DTG Model: U01200.056.0150Ref încrucișat: 2CE51 / 42HG95
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
€36.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-12
Diametru9 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime sub cap1.5 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet12
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5898
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.056.0150 Șurub hexagonal grad 5 9/16-12 X 1-1/2, 25 buc.
€36.07 /ambalaj