Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U01330.112.0002 Piuliță hexagonală grad 5 1-1/8-12, 5UC | AA4JRC 12P547

APPROVED VENDOR U01330.112.0002 Piuliță hexagonală grad 5 1-1/8-12, 5 buc

În stoc
Post: AA4JRC Model: U01330.112.0002Ref. cruce: 12P547 / 42HH93
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
€18.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-12 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Înălţime31 / 32 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate5
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
TipComplet
Lăţime1 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9076
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01330.112.0002 Piuliță hexagonală grad 5 1-1/8-12, 5 buc
€18.23 /ambalaj