Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04005.112.0500 Surub structural 1-1/8-7 5 Lungime, 5PK | AB3GNC 1TB26

APPROVED VENDOR U04005.112.0500 Șurub structural 1-1/8-7 5" lungime, 5 buc.

În stoc
Element: AB3GNC Model: U04005.112.0500Ref încrucișat: 1TB26 / 167A54
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
€99.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaSimplu
CalitateA325
Cap Dia.1-13/16 "
Inaltimea capului11 / 16 "
MaterialOţel
Lungime totală5"
Rockwell HardnessC19 până la C31
Forța de tracțiune105,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.095
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318152030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.112.0500 Șurub structural 1-1/8-7 5" lungime, 5 buc.
€99.85 /ambalaj