Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U04100.050.0600 Surub hexagonal grad 8 1/2-13 X 6, 5PK | AA8RNB 19NR73

APPROVED VENDOR U04100.050.0600 Șurub hexagonal grad 8 1/2-13 X 6, 5 buc.

În stoc
Articol: AA8RNB Model: U04100.050.0600Cross Ref: 19NR73 / 42HK16
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
€27.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 / 2 "
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.6"
Calitate8
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap6"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet1 / 2 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.050.0600 Șurub hexagonal grad 8 1/2-13 X 6, 5 buc.
€27.90 /ambalaj