Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U04100.075.0950 Surub hexagonal grad 8 3/4-10 x 9-1/2 | AA8RTK 19NT81

APPROVED VENDOR U04100.075.0950 Șurub hexagonal grad 8 3/4-10 x 9-1/2

În stoc
Element: AA8RTK Model: U04100.075.0950Ref. cruce: 19NT81 / 156G09

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€19.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3 / 4 "
Diametru3 / 4 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.9.5 "
Calitate8
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap9.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet3 / 4 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5715
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.075.0950 Șurub hexagonal grad 8 3/4-10 x 9-1/2
€19.02 /unitate