Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U04100.112.0750 Șurub hexagonal grad 8 1-1/8-7 x 7-1/2 | AB8TYM 29DK67

APPROVED VENDOR U04100.112.0750 Surub hexagonal grad 8 1-1/8-7 x 7-1/2

În stoc
Element: AB8TYM Model: U04100.112.0750Ref. cruce: 29DK67 / 156N24
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
€16.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului8
Diametru1.125 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului11 / 16 "
Tip capHex
Lungime sub cap7.5 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului2-1/2 "
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.75 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.102
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.112.0750 Surub hexagonal grad 8 1-1/8-7 x 7-1/2
€16.83 /unitate