Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04104.025.0075 Hex Cap Screw Grade 8 1/4-20 X 3/4, 100PK | AA2DQC 10E541

APPROVED VENDOR U04104.025.0075 Șurub hexagonal grad 8 1/4-20 X 3/4, 100 buc.

În stoc
Articol: AA2DQC Model: U04104.025.0075Crucea Ref: 10E541

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€15.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Diametru1 / 4 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime sub cap3 / 4 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Material sigiliuAliaj de oțel
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet20
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6844
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
VINDATOR APROBAT HVHS.000059.50 Șurub cu cap hexagonal B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Simplu-B725 / 64 "Greu1 1 / 16 "€95.37
VINDATOR APROBAT HVHS.000104.50 Șurub cu cap hexagonal B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Simplu-B725 / 64 "Greu1 1 / 16 "€133.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04104.025.0075 Șurub hexagonal grad 8 1/4-20 X 3/4, 100 buc.
€15.08 /ambalaj