Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U04122.062.0001 Piuliță hexagonală grad 8 5/8-11, 25 buc | AC9KYN 3HEA4

APPROVED VENDOR U04122.062.0001 Piuliță hexagonală grad 8 5/8-11, 25 buc

În stoc
Element: AC9KYN Model: U04122.062.0001Crucea Ref: 3HEA4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€21.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Înălţime35 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.828
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04122.062.0001 Piuliță hexagonală grad 8 5/8-11, 25 buc
€21.74 /ambalaj