Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04160.025.0200 Hex Cap Screw Grade 8 1/4-28 X 2, 50PK | AB9NBJ 2EA69

APPROVED VENDOR U04160.025.0200 Șurub hexagonal grad 8 1/4-28 X 2, 50 buc.

În stoc
Articol: AB9NBJ Model: U04160.025.0200Ref încrucișat: 2EA69 / 42HP10

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€14.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
Diametru1 / 4 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime sub cap2"
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Reumpleri2EA69
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7042
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.025.0200 Șurub hexagonal grad 8 1/4-28 X 2, 50 buc.
€14.54 /ambalaj