Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04160.050.0225 Hex Cap Screw Grade 8 1/2-20 X 2-1/4, 10PK | AB9NME 2EE55

APPROVED VENDOR U04160.050.0225 Șurub hexagonal grad 8 1/2-20 X 2-1/4, 10 buc.

În stoc
Element: AB9NME Model: U04160.050.0225Ref încrucișat: 2EE55 / 42HP94
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
€18.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap2.25 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Reumpleri2EE55
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7083
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.050.0225 Șurub hexagonal grad 8 1/2-20 X 2-1/4, 10 buc.
€18.17 /ambalaj