Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04160.101.1000 Șurub hexagonal grad 8 1-14 x 10 | AB8BRM 25CU81

APPROVED VENDOR U04160.101.1000 Surub hexagonal grad 8 1-14 x 10

În stoc
Element: AB8BRM Model: U04160.101.1000Ref. cruce: 25CU81 / 156L29
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
€38.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 "-14
Diametru1"
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime sub cap10 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului2-4/9 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.102
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.101.1000 Surub hexagonal grad 8 1-14 x 10
€38.93 /unitate